すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: レベルニックブランド: SK(新潟精機)すべて解除
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 測定範囲 ±45° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×40×66 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 12 最小読取値 0.001、0.01(°、mm/m) インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 防塵防水性能 IP54 準拠 充電時間(時間) 1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付) 耐振動性能 IEC / JIS C 60068-2-6 準拠 耐衝撃性能 IEC / JIS C 60068-2-27 準拠 取扱説明書 (0.73MB) 読取精度 ± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±60 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 8 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 2 取扱説明書 (0.82MB) 読取精度 ±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±90 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 10 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 1.5 取扱説明書 (0.68MB) 読取精度 ± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途 傾斜角の測定に 仕様 ●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.45MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途 傾斜角の測定に 電源 リチウムイオン電池 仕様 ●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.87MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 無線通信方式 Bluetooth Class1 繰返し精度(°) ±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 繰返し精度(°) ±0.01
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 ページ: 1/ 3
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
気泡管 はくでん 税込 ¥ 252 ~ ¥ 229 ~
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ