1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に 電源リチウムイオン電池 仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4 取扱説明書(0.87MB)
1個ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング