レベルニック :「気泡水準器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±0.2、±1、±2 電源9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m)0.01、0.05、0.1 最小読取値0.01、0.05、0.1 指示誤差±0.5以内 繰返し精度±0.005以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
339,800 税込373,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング