水準器/水平器その他関連用品 :「角度 測定」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ 寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H) 質量(g)約70(電池除く) 電源単4電池×1本(別売) 精度±0.2° 使用温度(℃)約5~45 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180 電池寿命(時間)約40(アルカリ電池) 繰返し精度(°)0.1
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

最大355°まで測定できます
仕様最大355°まで測定できますディスプレイ表示収納袋付バックライト付オートオフ機能付 全長(mm)600 測定範囲355° 質量(g)1260 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3電池×4本(付属) 分解能0.10° 測定精度(°)(傾斜)±0.1 サイズ(mm)600(1130)(L)×35(D)×50(H) 精度(mm/m)(レベル)1.0 アズワン品番64-7913-33
1個
38,400 税込42,240
7日以内出荷

マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

仕様測定基準面:V溝 付属品ソフトケース 寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H) 質量(g)108 電源単4電池×2個(付属) 精度±0.2° 角度の測定範囲(°)-180~+180 分解能0.1°
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます 全長(mm)600 測定範囲0~360°(0~90°×4) 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130 アズワン品番64-7913-32
1個
7,260 税込7,986
当日出荷

マグネット付(底面)。V溝付。インチとメートル法の目盛。角度や縦揺れを調べるのに最適。
用途傾斜角測定
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト、アルミ合金 本体:シルバー、気泡管:グリーン 質量(g)110 精度±1.00=±0.0573°以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×16×43 角度の測定範囲(°)0、45、90 アズワン品番64-2256-55
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷