水準器/水平器その他関連用品 :「大菱計器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16
質量(g)55
仕様つば付
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16
質量(g)60
仕様つば無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。
小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16
種別クロステストレベル
質量(g)120
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
寸法(mm)160×20×70
種別クリノレベル
質量(kg)0.7
測定範囲(℃)45
最小読取(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
携帯性を重視した小型水準器です。
今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。
コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。
水平を調整できる調整ネジ付きです
長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29
質量(g)280
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
外径×内径×高さH(mm)100×80×24
質量(g)230
仕様取付穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009
アズワン品番67-4836-56
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
小形のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034
アズワン品番67-4836-81
1個
¥5,198
税込¥5,718
13日以内出荷
小形のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033
アズワン品番67-4836-80
1個
¥4,598
税込¥5,058
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026
アズワン品番67-4836-73
1個
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025
アズワン品番67-4836-72
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010
アズワン品番67-4836-57
1個
¥9,698
税込¥10,668
13日以内出荷
【特徴】
一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027
アズワン品番67-4836-74
1個
¥92,980
税込¥102,278
13日以内出荷
【特徴】
A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
主気泡管は、気泡の長 器です。
サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028
アズワン品番67-4836-75
1個
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.05
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32
種別T形水準器
質量(kg)1.3
感度(mm/m)0.1
1個
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。