1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)ミニレベルセット
エコ商品
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷