2ページ目: 水準器/水平器その他関連用品
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。
長さ(mm)110
高さ(mm)110
厚さ(mm)20
最小読取値1°
質量(g)140
トラスコ品番377-5518
測定範囲0~360°
精度(読取)±0.5°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
高さ(mm)14
質量(g)19
タイプ丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)たち壁:33
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
外径(mm)47
穴径(mm)3
径(mm)穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に
寸法(mm)130
仕様整準台取付式(9mmΦポール)
マイゾックスコード210681
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
適合すべてのスタッフロッド・ポール
タイプ手持ち式
感度60'/2mm
マイゾックスコード111113
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番807-2448
材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル
質量(g)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5
精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)40×34×92
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm
最小読取値1°
機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)10
タイプ丸型気泡管・磁石付
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×12.2×30
マグネット1面
直径(mm)30
1個
¥949
税込¥1,044
10日以内出荷
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。
仕様水平、0~2°測定可能
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
精度±0.2°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
直径(mm)30
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き
材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。
仕様4本線アクリル気泡管
材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂
色シャックル:ブラック
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管レッド
色(フレーム)ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
2軸同時測定
低コスト化、作業効率UPを実現
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
複数のデバイスと同期可能
MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870
アズワン品番67-4828-73
1個
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理。ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石:1箇所。4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。
長さ(mm)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-80
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個
アズワン品番65-3888-84
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様測定基準面:V溝
付属品ソフトケース
寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)
質量(g)108
電源単4電池×2個(付属)
精度±0.2°
角度の測定範囲(°)-180~+180
分解能0.1°
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)約70(電池除く)
電源単4電池×1本(別売)
精度±0.2°
使用温度(℃)約5~45
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180
電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料技術資料1(0.2MB)
市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。
主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定
仕様水平
寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)
計測精度1/10mm
マイゾックスコード220374
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)15
質量(kg)0.18
高さ(mm)18
縦(mm)75
横(mm)50
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16
質量(g)55
仕様つば付
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。
小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16
種別クロステストレベル
質量(g)120
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色気泡管:グリーン
測定範囲前後左右
質量(g)7
タイプ丸型気泡管・機器取付用
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)クリア
サイズ(mm)30×11×30
直径(mm)30
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
用途水平、垂直の測定。
材質本体;アルミ,気泡管;アクリル
寸法(mm)100
感度(mm/m)0.5
精度(mm/m)±1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
用途水平、垂直・45度の測定。
材質本体;アルミ,気泡管;アクリル
寸法(mm)200
感度(mm/m)0.5
精度(mm/m)±1.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
用途水平、垂直・45度の測定。
材質本体;アルミ,気泡管;アクリル
寸法(mm)150
感度(mm/m)0.5
精度(mm/m)±1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。