検知管・発煙管 :「酸欠 表示」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。 付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個 トラスコ品番161-1570 幅(mm)58 高さ(mm)65 奥行(mm)26 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素) 対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素 ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造 警報機能ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示故障:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600(インターバル:5分/設定変更可)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります