商品豆知識
「測定対象」から絞り込む
アンモニア(13)
エチルメルカプタン(7)
エチレンオキシド(7)
テトラクロロエチレン(10)
トリクロロエチレン
ベンゼン(7)
ホルムアルデヒド(8)
一酸化炭素(14)
二酸化硫黄(9)
硫化水素(18)
測定対象をもっと見る
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132MF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~600mg/m3●標準吸引回数(n):1
対象ガストリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132LL トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.375~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、作業環境測定基準●測定範囲:0.11~1.8ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.125~8.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス1.2-ジクロロエチレン/ジクロルボス/トリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様測定範囲:0.1~0.4mg/L●入数:1箱(10本入)●型番:132LC ●WPシリーズ用
対象ガストリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132M トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:排水試験●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガストリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132HH トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.075~1.5%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.05~2.5%●標準吸引回数(n):1
対象ガステトラクロロエチレン/トリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132HA トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:80~800ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~1300ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:45~450ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用
対象ガス1.2-ジクロロエチレン/トリクロロエチレン/1.3-ジクロロプロペン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132L トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:0.8~90ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:1.6~20ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガストリクロロエチレン/塩化ベンジル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132HAF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:100~3000mg/m3●標準吸引回数(n):1
対象ガストリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途簡易排水試験セット用。
トラスコ品番245-0403
幅(mm)147
高さ(mm)19
奥行(mm)54
対象ガストリクロロエチレン
有効期間2年(冷蔵庫保管)
対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)
測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
1箱(10本)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。