ガス発生装置 :「ドライエアー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。 仕様(エア発生量)10.0NL/min 質量(kg)18 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 空気圧力(MPa)0.2 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 露点温度(圧力下)-60以下 周囲湿度(%RH)10~80 周囲温度(℃)5~35 供給エア(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
759,800 税込835,780
31日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります