2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。
用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス 質量(kg)25 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 周囲湿度(%RH)10~80 周囲温度(℃)5~35 大気圧露点(℃)-55以下
1台
759,800 税込835,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。 質量(kg)18 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 周囲湿度(%RH)10~80 ガス圧力(MPa)0.1 周囲温度(℃)5~35 純度(%)90.0以上 大気圧露点(℃)-55以下 供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります