ガス分析その他関連用品 :「単三電池」の検索結果
関連キーワード
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)
連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29
使用湿度範囲95以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。