燃焼空気温度用センサーエスコ8日以内出荷
排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。
付属品排ガス用温度プローブ(コーン付き)測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)190
燃焼空気温度用センサーエスコ8日以内出荷
取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)60
センサー用フィッティングコーンエスコ8日以内出荷
ブローブ止め。スチール製。スプリング式クランプおよびハンドル付。
用途EA770TB-33~-40用。寸法(mm)6最高温度範囲(℃)500
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098