絞り込み
ブランド
- WatchGas
- 新コスモス電機(86)
- ガステック(28)
- testo(テストー)(6)
- エスコ(5)
- 理研計器(5)
- ホダカ(5)
- A-Gas Japan(5)
- CHINO(チノー)(3)
- 堀場アドバンスドテクノ(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- JIKCO(ジコー)(2)
- 光明理化(1)
- 日油技研工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- ケニス(1)
- Figaro(1)
- 横河(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ガス検知器用ポータブルエアーポンプ
WatchGas¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。質量(g)208温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー流量(L/min)0.4バッテリー容量(Ah)1防塵防水性能IP67充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません充電時間(時間)約7.5以内(新品時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証IECEx、ATEXアラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)