曜日別特売

校正用メタンガスプッシュ缶

校正用メタンガスプッシュ缶 - ガステック

正確な測定には校正が必要です。
センサの校正に使用します。
メタン 1 %/内容量7リットル

内容量(L)
7
濃度(%)
1
校正
ガス/メタン
内容量
1缶(1缶)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035729091504
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方(代引の場合)1お送りできません
離島(代引の場合)1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする