絞り込み
測定対象
- 一酸化炭素(2)
- 一酸化窒素(1)
- 酸素(2)
ブランド
- ホダカ
- 新コスモス電機(86)
- ガステック(28)
- testo(テストー)(6)
- エスコ(5)
- 理研計器(5)
- A-Gas Japan(5)
- CHINO(チノー)(3)
- 堀場アドバンスドテクノ(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- JIKCO(ジコー)(2)
- 光明理化(1)
- 日油技研工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- ケニス(1)
- Figaro(1)
- 横河(1)
- ブランドをもっと見る
特価

燃焼排ガス分析計
ホダカ¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
赤外線プリンター
ホダカ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷燃焼排ガス分析計用の分離型赤外線プリンターです。用途計測データのプリントアウトに付属品単3電池4個・ロール紙1個トラスコ品番838-2753質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×55
アタッシュケース
ホダカ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。トラスコ品番838-2752材質アルミ質量(kg)2.9外形寸法350×460×155mm