ガス分析その他関連用品 :「標準ガス 水素」の検索結果
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6468
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。