XP-3000Ⅱ用レザーケース新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のレザーケースです。
用途機器本体の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用保護フィルム新コスモス電機10日以内出荷
XP-3000Ⅱ用の液晶保護フィルムです。
用途液晶の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用充電器新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用の充電器です。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用の充電用のACアダプタです。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のアリゲータクリップです。
用途腰などに装着して使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
XA-380S用レザーケース新コスモス電機4日以内出荷
XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。
用途機器本体の保護に対象XA-380、XA-380S
XA-380S用電池カバー新コスモス電機5日以内出荷
XA-380S用の電池カバーです。
用途紛失・破損した際などに対象XA-380、XA-380S
XA-380S用センサカバー新コスモス電機16日以内出荷
XA-380S用のセンサカバーです。
用途紛失・破損した際などに対象XA-380、XA-380S
簡易点検用缶ガス新コスモス電機23日以内出荷
エアで0.72vol%に調整したイソブタンガスです。
40%LELに相当します。
用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスイソブタンガス
簡易点検用缶ガス新コスモス電機23日以内出荷
エアで1.25vol%に調整したメタンガスです。
25%LELに相当します。
ガスバッグ新コスモス電機23日以内出荷
テドラバッグです。チューブとコック付です。
用途主にフロン、毒性ガス用です。対象ガスフロン・毒性ガス
ガスバッグ新コスモス電機9日以内出荷
ウレタンガスバッグです。チューブとコック付です。
AD-40用_金網フィルタ新コスモス電機4日以内出荷
オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
用途定期的な交換用に適合機種AD-40、AD-40G
吸引式ガス検知部用_フィルタ新コスモス電機4日以内出荷
吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。
用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器新コスモス電機6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途主に可燃性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PE-2DC、PE-2CC、PD-12B-N、PD-12B-F、PD-12A-N、PD-12A-F、PD-12C-N、PD-14B-D、PD-14A-D、IRC-630、IRC-650
防雨カバー(ガス検知器用)新コスモス電機23日以内出荷
ガス検知部を水から守る保護カバーです。
用途屋外や、噴水する部屋にガス検知部を設置する際等に
KS-7O用_分離型ユニット新コスモス電機4日以内出荷
KS-7O用の分離型センサユニットです。
用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
KS-7用_電池ユニット新コスモス電機4日以内出荷
KS-7O、KS-7Dを乾電池4本で駆動させます。
用途KS-7O、KS-7Dを乾電池で駆動させる際に連続使用時間(時間)約8800(20℃、無警報時)
XP-3120-V用交換用活性炭新コスモス電機26日以内出荷
XP-3120-Vの活性炭フィルタに充填されている活性炭です。
用途XP-3120-Vの活性炭が破瓜した際の交換用です。適合機種XP-3120-V
XP-3120-V用活性炭フィルタ新コスモス電機26日以内出荷
XP-3120-Vに使用する活性炭フィルタです。
用途XP-3120-Vのベース出力調整時にご使用頂けます。活性炭を通すことにより、雑成分を除去します。適合機種XP-3120-V
XP-3000用ACアダプタ新コスモス電機3日以内出荷
XP-3000用のACアダプタです。
用途ロギングなど連続使用する際に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3180E、XP-3120-V
XP-3000用簡易点検ガスバッグセット新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000用のガスバッグセットです。
適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180セット内容1Lウレタンガスバック、チューブコック、チューブアダプタ(簡易点検用)
XP-3000用吸引パイプ新コスモス電機4日以内出荷
XP-3000用の吸引パイプです。
用途部品の紛失、破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-3000用ドレンフィルタ新コスモス電機3日以内出荷
XP-3000用のドレンフィルタです。
用途フィルタの破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-3000用フィルタ新コスモス電機3日以内出荷
XP-3000用の交換フィルタです。
用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ新コスモス電機5日以内出荷
XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。
用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
XP-702ⅢS用ドレンフィルタ新コスモス電機4日以内出荷
XP-702ⅢSに使用するドレンフィルタです。
用途紛失時等の交換用適合機種XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管新コスモス電機4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する導入管です。高所や狭い場所の検知が可能です。
用途高所や狭い場所の検知が可能です。ドレンフィルタの先端のアタッチメントを外して本製品を接続します。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用Oリング新コスモス電機4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するOリングです。ドレンフィルタ内のOリングです。
用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)新コスモス電機5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント新コスモス電機5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用ハンドストラップ新コスモス電機6日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するハンドストラップです。
適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス新コスモス電機5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する簡易点検ガスです。
用途漏洩点検前のセンサ感度チェックに適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ新コスモス電機5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。
用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ新コスモス電機(1件のレビュー)4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098