絞り込み
測定対象
  • 二酸化炭素(5)
測定範囲(ppm)
  • 0~9999
  • 0~0.6(4)
  • 0~1(6)
  • 0~1.5(4)
  • 0~6(4)
  • 0~15(4)
  • 0~30(14)
  • 0~75(4)
  • 0~100(17)
  • 0~200(6)
  • 0~300(11)
  • 0~500(4)
  • 0~1000(7)
  • 0~2000(10)
  • 0~4000(5)
  • 0~5000(12)
  • 0~10000(11)
  • 400~5000(8)
  • 2000~3000未満(4)
  • その他(4)
ブランド
  • ガステック(2)
  • カスタム(1)
  • シンワ測定(1)
  • CEM(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • YTK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
二酸化炭素(5)
CO2モニター カスタムCO2モニターカスタム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒付属品取扱説明書トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付シンワ測定
11,980税込13,178
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)86電源USB DC 5V 300mA以上本体寸法(mm)55×105×33精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~99使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%)測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能通信距離(m)最大:約10
CO2モニター A-Gas JapanCO2モニターA-Gas Japan
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定リレー出力で空調機の管理が可能CO2濃度アラーム設定機能付連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器) YTKIAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器)YTK
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素([[CO2]])測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967CEM
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度CO2:±5%±75ppm温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)電源内蔵充電式リチウムバッテリー寸法(mm)96×59×48質量(g)117

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器