2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン 片手で操作しやすいようなボタン配置 1ボタン1機能で直感的な操作を実現 平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能 ひと目でわかる大型液晶を採用 防塵・防滴構造IP42に適合 記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
1台ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります