2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3 測定範囲0~30% 質量(g)200 電源3.7Vリチウムバッテリー センサータイプ電気化学 分解能0.001 応答時間<50秒 検出物体酸素(02) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~95 誤差<±0.1% アラーム音、光、振動のトリプルアラーム 復帰時間(s)<50
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)
温度測定範囲(℃)0-50 応答時間60s 湿度測定範囲(%)20-80 測定範囲(ppm)0-500 アラーム有り 分解能(ppm)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります