検知器 :「水素ガス」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
フッ化水素(1)
一酸化炭素(1)
塩化水素(1)
水素(1)
硫化水素(4)
使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。 透明ソフトケース付きなのでハードな環境下でご使用いただけます。
用途現場作業での有毒ガス漏れ検知。作業安全用。 質量(g)92 外形寸法(mm)41×51××87
1個
49,980 税込54,978
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)92 外形寸法(mm)41×51××87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
1台
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)103 幅(cm)6.7 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 測定範囲(ppm)0~2000 検知ガス一酸化炭素水素干渉対策型/CO 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ) 分解能(ppm)0.5/水素干渉対策型センサー
1台
89,980 税込98,978
欠品中

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります