検知器 :「巻き取り」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定対象」から絞り込む
メタン(2)
一酸化炭素(2)
硫化水素(2)
酸素(3)
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素
質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
警報方式自己保持
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4
使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)
電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本
ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)
表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)
機能スナップショット、データロガ
警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持
言語表示日本語
警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
RoHS指令(10物質対応)対応
リール機能自動巻き取り式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。