検知器 :「r測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130 長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと) 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ) JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素) 流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350 防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) 測定範囲(ppm)0-30.0 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑) サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 トラスコ品番603-7735 質量(g)質量(g) 使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
149,800 税込164,780
当日出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります