2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(1)
酸素(1)
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
7日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります