検知器 :「デジタル粉じん計」の検索結果
「測定対象」から絞り込む
PM2.5(1)
PM10(1)
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能1ug/m3
温度範囲(℃)空気温度:0~50
精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲0~100%RH
電源充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38
質量(g)139
仕様チャネル:2.5、10um
測定ガスPM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。