検知器 :「USB ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(2)
酸素(1)
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。
高さ(mm)59
奥行(mm)98
温度(℃)排ガス:1200
精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)
分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa
保護等級40
バッテリーリチウムイオン電池
メモリー1000000測定値
ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル
測定範囲(hPa)差圧:-100~+200
動作温度(℃)-5~+45
バッテリー稼動時間10時間
分解能(ppm)一酸化炭素:1
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。