絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • ドレーゲル(83)
  • 新コスモス電機(80)
  • 理研計器(78)
  • ガステック(55)
  • エスコ(23)
  • testo(テストー)(17)
  • 光明理化(16)
  • CHINO(チノー)(9)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • 髙千穂産業(8)
  • ホダカ(7)
  • bitstrong(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • コクゴ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • 根本特殊化学(5)
測定範囲(ppm)
  • 0~3000(1)
  • 0~9999(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
CO2モニター カスタムCO2モニターカスタム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒付属品取扱説明書トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
温度センサー付属CO2モニター カスタム温度センサー付属CO2モニターカスタム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎付属品取扱説明書、USBケーブル測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃質量(g)約70電源USBから供給(5V、300mA)測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃校正可(温度のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)検知方式NDIR式LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)測定範囲(ppm)0~3000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器