絞り込み
ブランド
  • ホダカ
  • モノタロウ(1)
  • ドレーゲル(83)
  • 新コスモス電機(79)
  • 理研計器(79)
  • ガステック(55)
  • エスコ(18)
  • testo(テストー)(17)
  • 光明理化(16)
  • CHINO(チノー)(9)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • 髙千穂産業(8)
  • bitstrong(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • コクゴ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • 根本特殊化学(5)
測定対象
  • プロパンガス(LPG)(2)
  • メタン(2)
  • 一酸化炭素(5)
  • 一酸化窒素(2)
  • 二酸化硫黄(2)
  • 二酸化窒素(1)
  • 水素(3)
  • 酸素(2)
測定範囲(ppm)
  • 0~200(1)
  • 0~300(1)
  • 0~1000(1)
  • 0~2000(1)
  • 0~10000(2)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
プロパンガス(LPG)(2)
メタン(2)
一酸化炭素(5)
一酸化窒素(2)
二酸化硫黄(2)
二酸化窒素(1)
水素(3)
酸素(2)
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
圧力切替器 ホダカ圧力切替器ホダカ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計 ホダカ燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計ホダカ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm
ガス検知器”HT-4300” ホダカガス検知器”HT-4300”ホダカ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途配管の漏れ検知用に。トラスコ品番244-2485幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)25電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
ガス検知器 HT-4300 ホダカガス検知器 HT-4300ホダカ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。
寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
ガス検知器HT-4300用センサ ホダカガス検知器HT-4300用センサホダカ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器