検知器 :「安全センサー」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(1)
二酸化炭素(1)
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7788 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0~300ppm 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 対象ガス一酸化炭素 分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
57,980 税込63,778
17日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)0%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-73
1台
79,980 税込87,978
23日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±10%以内 表示方式最少目盛1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:25以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-67
1台
57,980 税込63,778
17日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-79
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
72,980 税込80,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
91,980 税込101,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む) 校正証明書一般校正
1式
74,980 税込82,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります