検知器 :「水素 水 測定 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
一酸化炭素(1)
可燃性ガス(1)
硫化水素(1)
酸素(1)
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-79
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)0%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-73
1台
79,980 税込87,978
23日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30 質量(g)182 保護構造防塵・防水構造(IP66/67) 電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間) 表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 ガス採気方式拡散式 警報方式ランプ ブザー バイブレーション 使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります