絞り込み
ブランド
  • JIKCO(ジコー)
  • モノタロウ(1)
  • ドレーゲル(83)
  • 新コスモス電機(80)
  • 理研計器(78)
  • ガステック(55)
  • エスコ(22)
  • testo(テストー)(17)
  • 光明理化(16)
  • CHINO(チノー)(9)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • 髙千穂産業(8)
  • ホダカ(7)
  • bitstrong(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • コクゴ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • 根本特殊化学(5)
測定対象
  • アンモニア(1)
  • エチレン(1)
  • シアン化水素(1)
  • プロパンガス(LPG)(1)
  • メタン(1)
  • 一酸化炭素(2)
  • 二酸化硫黄(2)
  • 塩素(1)
  • 水素(2)
  • 硫化水素(2)
  • 酸素(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
エチレン(1)
シアン化水素(1)
プロパンガス(LPG)(1)
メタン(1)
一酸化炭素(2)
二酸化硫黄(2)
塩素(1)
水素(2)
硫化水素(2)
酸素(1)
定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジJIKCO(ジコー)
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)定置型ガス警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
97,980税込107,778
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式検知原理接触燃焼式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
水素ガス警報器 JIKCO(ジコー)水素ガス警報器JIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
14日以内出荷
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素付属品ACアダプタ測定範囲100~10.000ppm質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)検知原理半導体方式警報設定濃度500ppm動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
ガスバスターライト JIKCO(ジコー)ガスバスターライトJIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー)パーソナルガス検知器 ガスバスターライトJIKCO(ジコー)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。 警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ電源CR2-3Vリチウム乾電池連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30検知方式拡散式

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器