検知器 :「エアコン ガス 漏れ 検知 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
アセチレン(1)
フロンガス(1)
プロパンガス(LPG)(1)
プロピレン(1)
ベンゼン(1)
可燃性ガス(1)
都市ガス(LNG)(1)
新コスモス電機可燃性ガス探知器
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。 1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。 前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。 小型・軽量で作業性抜群。 電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。 アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。 エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。 検知対象ガス1種類の可燃性ガス ガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本 連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く) 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30 漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります