検知器 :「二酸化 炭素 濃度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲0~100vol% 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 保護等級IP67相当 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値50vol% 検知対象ガス二酸化炭素(ガス) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%)0-100 警報設定値50vol% 電源単3乾電池 4本 各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります