「測定対象 」から絞り込む
カテゴリ: 検知器ブランド: 新コスモス電機すべて解除
XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット 新コスモス電機 6日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のログデータ収集セットです。Bluetooth通信を使用して検知器から測定データを読み出しします。
用途 XP-3000Ⅱで記録したログデータをPCに読み出す場合に使用します。 適合機種 XP-3310Ⅱ、XP-3360Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380Ⅱ-E、XP-3340Ⅱ,XP-3320Ⅱ-V セット内容 ソフトCD、取扱説明書 動作環境 PC/推奨:Windows 8.1/10 入数 1
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩チェックに 電源 単3形アルカリ乾電池2本 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 プラント、工場等での安全確認に 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×164×44(突起部除く) 保護等級 IP67相当 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲 -20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6 Pa・m3 /s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス ヘリウム(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス プロパン(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 水素(窒素バランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 二酸化炭素(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス メタン(窒素バランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 水素(Airバランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス アルゴン(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス メタン(Airバランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲 0~100%LEL 質量(g) 約460(電池含む) 保護等級 IP67相当 警報設定値 20%LEL(固定) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様 (検知可能漏洩量)3.3×10-6 Pa・m3 /s、(検知可能濃度)10ppm 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 測定数(種) 2 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 応答時間(秒) 3以内 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿) 検知対象ガス LPG、13A 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 12日以内出荷 から 23日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働40%小型・軽量化(メーカー従来品比)大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報大きな表示画面水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g) 約130(電池除く) 使用温度範囲(℃) -20~50 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 測定範囲(ppm) 硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値 可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm 使用湿度範囲(%RH) 30~85 (但し、結露無きこと)
校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 23日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途 各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g) 約130(電池除く) 使用温度範囲(℃) -20~50 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 使用湿度範囲(%RH) 30~85 (但し、結露なきこと)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 10日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途 配管や設備からの漏洩チェックに 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 外形寸法(mm) 38×135×32(突起部を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 応答時間(秒) 3以内(フロンガスを除く) 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(常温・常湿) 濃度(ppm) 検知可能:10 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露無き事)
ログデータ収集セット 新コスモス電機 9日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能防爆構造センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途 XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。 付属品 赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書 質量(g) 約130(電池除く) 方式 ガス採取方式:拡散式 対応OS Windows8.1、Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 連続使用時間 約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯 保護等級 IP67相当 検知原理 可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式 検知範囲 可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm 対象ガス 可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 防爆構造 Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値 可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機 当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途 作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様 エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品 ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g) 約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44(突起部を除く) 使用電源 単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒) T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲 0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス 92種類(トルエン校正) 防爆構造 アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm) 0~1000 電池使用時間(時間) 約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料 (0.34MB)
ユニット交換型半導体材料ガス検知器 新コスモス電機 30日以内出荷
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm) 62×150×128(突起部のぞく) 質量(kg) 約1.3 電源 単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション) 表示 【濃度】LCDデジタル表示 ガス採気方式 ポンプ吸引式 検知原理 定電位電解式 警報方式 2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
装着型ガス検知器 新コスモス電機 15日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。
暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。
データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。
寸法(mm) 70×24×62.5 質量(g) 約82(電池含む) 電源 単4電池×1(付属) 機能 電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理 O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能 IP54相当 警報方式 ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション Bluetooth ○
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 9日以内出荷 から 13日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩チェックに 電源 単3形アルカリ乾電池2本
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 9日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6 Pa・m3 /sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
酸素・硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 酸素, 硫化水素 測定範囲(vol%) 酸素/0-25 測定範囲(ppm) H2S/0~30 警報設定値 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
酸素・一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 酸素, 一酸化炭素 測定範囲(vol%) 酸素/0-25 測定範囲(ppm) CO/0~300 警報設定値 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 14日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 硫化水素 測定範囲(ppm) 0~30 警報設定値 1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 27日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 一酸化炭素 測定範囲(ppm) 0~300 警報設定値 1st 50ppm 2nd 150ppm 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
酸素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 当日出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 酸素 測定範囲(vol%) 0-25 警報設定値 1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 対象ガス 酸素 測定範囲(vol%) 0-25 警報設定値 18vol% 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 対象ガス 酸素 測定範囲(vol%) 0-25 警報設定値 18vol% 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%) 酸素/0-25 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(%) 0-100LEL 警報設定値 250ppm 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途 各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 測定範囲(vol%) 0-100 警報設定値 50vol% 電源 単3乾電池 4本 各種認証 ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE 保護等級 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44 質量(g) 約 460 付属品 ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲(%RH) 95(結露無きこと)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ