検知器 :「採取器」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDM-73 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機 動画あり
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。 測定対象潤滑油中の鉄粉濃度 測定範囲(ppm)0~19999(Wt) 付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g)約480(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売) 分解能最小1ppm(Wt) 連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 測定原理磁気バランス式電磁誘導法 ゼロ調整範囲自動調整 サンプル量(mL)1.5
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります