検知器 :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)125
電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)92×57×43
使用温湿度範囲0~50℃、0~85%
保管温湿度範囲-10~60℃、0~85%
表示間隔30秒
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。
1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。
二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)86
電源USB DC 5V 300mA以上
本体寸法(mm)55×105×33
精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)0~99
使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%)
測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。