絞り込み
ブランド
測定対象
測定範囲(ppm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 検知器

452件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
CO2モニター レッドスパイスCO2モニターレッドスパイス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の 二酸化炭素濃度測定器になります。 日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、 アラーム機能搭載です。 安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを 超えるとアラート音でお知らせします。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。材質ABS質量(g)265電圧(V)DC5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約4検知方式NDIR式測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)2000検知対象ガス二酸化炭素補正機能供給電源USB電源式湿度測定範囲(%RH)15~90
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能通信距離(m)最大:約10
[防水型]一酸化炭素濃度計 エスコ[防水型]一酸化炭素濃度計エスコ
63,000税込69,300
1台
翌日出荷
アズワン品番64-7913-28
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用) エスコ[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180材質ゴーグル:ポリカーボネート質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)アズワン品番64-7908-98
[ 水素 ] 可燃性ガス検知器 エスコ[ 水素 ] 可燃性ガス検知器エスコ
103,000税込113,300
1個
欠品中
アズワン品番64-7908-91
[メタン] 可燃性ガス検知器 エスコ[メタン] 可燃性ガス検知器エスコ
103,000税込113,300
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7908-87
[LPG・13A]ガス洩れ検知器 エスコ[LPG・13A]ガス洩れ検知器エスコ
111,000税込122,100
1台
翌日出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-85IP等級22(レザーケース装着時)
[都市ガス/410A]ガス検知器 エスコ[都市ガス/410A]ガス検知器エスコ
111,000税込122,100
1台
翌日出荷
仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-84IP等級22(レザーケース装着時)
ポータブル酸素モニター エスコポータブル酸素モニターエスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動アズワン品番65-2176-44防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】テクネ計測
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】テクネ計測
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付ガステック
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。 液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。 ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)質量(g)60電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定方式定電位電解式機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)ガス採気方式拡散式指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)防塵防水性能IP67相当検知ガス一酸化炭素アズワン品番8-5623-41-20校正証明書一般校正
マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ 新コスモス電機マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ新コスモス電機
99,980税込109,978
1セット
13日以内出荷から14日以内出荷
センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で1,200時間使用可能(1日8時間×150日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約1200(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ 新コスモス電機マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ新コスモス電機
93,980税込103,378
1セット
13日以内出荷から14日以内出荷
センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
毒性ガス検知器 新コスモス電機毒性ガス検知器新コスモス電機
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷から47日以内出荷
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth)新コスモス電機
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)測定範囲(ppm)0~300警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth)新コスモス電機
68,980税込75,878
1個
15日以内出荷
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス一酸化炭素(CO)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
換気やるゾウ アカツキ製作所(KOD)換気やるゾウアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
換気を習慣付けするためのCO2測定器「換気やるゾウ」
用途換気などの目安のCO2モニターとして検知方式半導体方式アズワン品番64-8078-73RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
エアチェッカー乾電池パックⅡ SB環境エアチェッカー乾電池パックⅡSB環境
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。
質量(g)6.6スイッチON/OFFスイッチ付き電源単三電池8本 (DC12V)本体寸法(mm)127×70×19RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)
マルチガスモニタ ガステックマルチガスモニタガステック
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30質量(g)182保護構造防塵・防水構造(IP66/67)電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示ガス採気方式拡散式警報方式ランプ ブザー バイブレーション使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
拡散式硫化水素測定器 ガステック拡散式硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。
寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
CO・CO2測定器 ガステックCO・CO2測定器ガステック
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm質量(g)600(電池・センサ含む)電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)ガス採気方式吸引式測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式検知方式NDIR式使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH補正機能
酸素・毒性ガスモニタ ガステック酸素・毒性ガスモニタガステック
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。
寸法(mm)70×33×69質量(g)120(電池含む)ガス採気方式拡散式
X-am用外付ポンプ X-amポンプ ドレーゲルX-am用外付ポンプ X-amポンプドレーゲル
62,980税込69,278
1個ほか
12日以内出荷
イグザム5000/5600との組み合わせて吸引測定が行えます。
個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 理研計器個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式理研計器
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP66/68(2m、1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)検知原理定電位電解式検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)検知対象ガス二酸化硫黄検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)グリーン購入法適合
可燃性ガス探知器 新コスモス電機可燃性ガス探知器新コスモス電機
98,980税込108,878
1台
10日以内出荷
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。 1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。 前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。 小型・軽量で作業性抜群。 電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。 アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。 エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。検知対象ガス1種類の可燃性ガスガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
ガス採取器セット コクゴガス採取器セットコクゴ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
フロンガス類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
仕様ガス採集袋に付け専用パイロットチューブセットし使用
ガス採取器セット コクゴガス採取器セットコクゴ
1,998税込2,198
1袋(3本)
7日以内出荷
パッシブドジチューブをホルダーに差込、襟や胸部などに固定します。
仕様パッシブドジチューブ専用ホルダー
延長採取管 コクゴ延長採取管コクゴ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ガス採集器の先端に取り付けタンクやマンホールなど、下方向、の遠隔測定に用います。先端部のみの交換の際は、別売りの延長採取管ガードゴムをお使いいただけます。
ガス採取器セット コクゴガス採取器セットコクゴ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(+60~600℃)の測定に使用する冷却器で、常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダーで固定すると安定性がまします。
仕様高温ガス測定時に使う冷却器、 50cm
ガス採取器セット コクゴガス採取器セットコクゴ
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。吸引完了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
単成分ガス検知警報器 イグザム5100 ヒドラジン ドレーゲル単成分ガス検知警報器 イグザム5100 ヒドラジンドレーゲル
209,800税込230,780
1個
61日以内出荷
トラスコ品番166-6315質量(g)250電源NiMH充電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×61×130測定ガスヒドラジン測定範囲(ppm)0-5
マルチ型ガス検知器 ユニットマルチ型ガス検知器ユニット
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー)パーソナルガス検知器 ガスバスターライトJIKCO(ジコー)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。 警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ電源CR2-3Vリチウム乾電池連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30検知方式拡散式
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
69,980税込76,978
1個
23日以内出荷
単成分ガス検知警報器 X-am5100 ドレーゲル単成分ガス検知警報器 X-am5100ドレーゲル
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。データロガー機能を搭載しています。
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ電源NiMH充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×130×61mm2018年トラスコ掲載ページ1 1723
多成分ガス検知警報器 X-am5600 ドレーゲル多成分ガス検知警報器 X-am5600ドレーゲル
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)トラスコ品番855-8259セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ幅(mm)48高さ(mm)130質量(g)250奥行(mm)44電源NiMH充電池保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130測定ガス-対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)測定範囲(ppm)-RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1720
冷媒ガス検知器 testo(テストー)冷媒ガス検知器testo(テストー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器仕様アラーム音ディスプレイの色トラスコ品番838-2764冷媒の種類検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器