絞り込み
測定対象
測定範囲(ppm)
校正証明書
ブランド
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
  • ガス検知器セット ガステック

    ガス検知器セット

    ガステック(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
    測定方法ポンプ吸引式
  • CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ

    CO2モニター NDIRセンサー式

    モノタロウ(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
    用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
  • CO/CO2チェッカー PTH-9R PROTMEX

    CO/CO2チェッカー PTH-9R

    PROTMEX(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
    付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
  • 一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX

    一酸化炭素チェッカー PTH-10D

    PROTMEX
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
    付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
  • CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式 3R(スリーアール)

    CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式

    3R(スリーアール)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能
  • 電波時計付CO2モニター アトモス MAG

    電波時計付CO2モニター アトモス

    MAG
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。
    用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチックホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2
  • 北川式 気流検査器 光明理化

    北川式 気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
    トラスコ品番325-1071セット内容ゴム球ソフトケース質量(g)500アズワン品番8-5330-01
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    128,800税込141,680
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ 理研計器

    個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ

    理研計器
    48,980税込53,878
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
  • モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング)

    モバイルCO2モニター

    bitstrong(ビットストロング)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
    用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)バッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
  • CO2モニター カスタム

    CO2モニター

    カスタム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒付属品取扱説明書トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。
    トラスコ品番657-5648
  • 硫化水素ガス検知器 WatchGas

    硫化水素ガス検知器

    WatchGas
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93使用温度範囲(℃)-40~50電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定方法拡散式保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定ガス硫化水素測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~100検知対象ガス硫化水素(H2S)使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
  • 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器

    腕時計型(装着型) GW-3

    理研計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
    防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
  • ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン)

    ガス検知器 CD-100

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
    用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
  • 二酸化炭素濃度計 PTH-9C MILESEEY

    二酸化炭素濃度計 PTH-9C

    MILESEEY
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。 コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。 温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示 温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります
    仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 壁掛け用アタッチメント 佐藤計量器製作所

    壁掛け用アタッチメント

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
    付属品取扱説明書 1部材質ABS質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上CO2モニター キングジム

    卓上CO2モニター

    キングジム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン 選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルームセット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)質量(g)約78(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)温度範囲(℃)検出:-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49測定ガスCO2電池寿命約7時間保存温度範囲(℃)-10~55検知方式NDIR式温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)保存湿度(%)5~80湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)補正機能誤差CO2表示:±(5%+50ppm)検出範囲CO2:400-5000ppm分解能(ppm)CO2検出:1湿度範囲(%)検出:20~95
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
  • 個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ 理研計器

    個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ

    理研計器
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から55日以内出荷
    個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93外形寸法D(mm)約24外形寸法W(mm)約54外形寸法H(mm)約67保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-200.0ppm検知原理定電位電解式測定範囲(ppm)0.0~30.0検知対象ガス硫化水素サンプリング方式拡散式分解能(ppm)0.1(0.0-30.0)/1.0(30.0-200.0)
  • 携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器

    携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ

    理研計器
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
    用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • CO2モニター 二酸化炭素測定器 RABLISS

    CO2モニター 二酸化炭素測定器

    RABLISS(1件のレビュー)
    9,500税込10,450
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
    セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
  • GOA-7H用センサコード ガステック

    GOA-7H用センサコード

    ガステック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    細くて耐久性にも優れています。 防塵防滴構造です。
    用途GOA-7H専用の遠隔測定用センサコード
  • 一酸化炭素メーター はくでん

    一酸化炭素メーター

    はくでん
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1~1000ppmの濃度を測定します。LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。
    寸法(mm)162×57×38質量(g)120電源単四電池×3(別売)精度±10%センサー電気化学式応答時間<60秒動作環境0~50℃・0~99%RH測定範囲(ppm)0~1000検知ガス一酸化炭素保管温度(℃)-30~60分解能(ppm)1
  • 有機ガスモニター 3M(スリーエム)

    有機ガスモニター

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    サンプリングにはポンプ等が不要で、すぐに使用できます。 抽出にはモニター容器をそのまま利用するので、作業者の胸ポケットや襟に装着して使用します。 トルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
    用途有機ガスの測定に検知対象ガストルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガスアズワン品番9-079-21
  • 窒素濃度計 アズワン

    窒素濃度計

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
  • ガス検知器 新コスモス電機

    ガス検知器

    新コスモス電機
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
    用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • 4in1ガス検知器 はくでん

    4in1ガス検知器

    はくでん
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
    仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
  • 可燃性ガス検知器 はくでん

    可燃性ガス検知器

    はくでん
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
    感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度センサー半導体機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒電池単4電池×2(別売)ウォームアップ時間約30秒検出範囲300~10000ppm
  • 塩素ガス検知器 WatchGas

    塩素ガス検知器

    WatchGas
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
  • アンモニアガス検知器 WatchGas

    アンモニアガス検知器

    WatchGas
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
  • 温度センサー付属CO2モニター カスタム

    温度センサー付属CO2モニター

    カスタム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎付属品取扱説明書、USBケーブル測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃質量(g)約70電源USBから供給(5V、300mA)測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃校正可(温度のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)検知方式NDIR式LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)測定範囲(ppm)0~3000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
  • CO2測定器 サンワサプライ

    CO2測定器

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
    仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び寸法(mm)W91.8×D36×H97.8電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
  • TESTO317-3 CO警報器 testo(テストー)

    TESTO317-3 CO警報器

    testo(テストー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルCO2モニタ NSK

    デジタルCO2モニタ

    NSK
    9,980税込10,978
    1個
    3日以内出荷
    見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。
    用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。仕様CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)、CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%、CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000、動作大気圧(hPa):約860~1060セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体寸法(mm)W270×H90×D35本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×90×35分解能1ppm連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000使用環境湿度(%)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適ナビ(R) CO2モニターミニ 佐藤計量器製作所

    快適ナビ(R) CO2モニターミニ

    佐藤計量器製作所
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
    付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
  • ゼロガス(21%O2/N2) カノマックス(KANOMAX)

    ゼロガス(21%O2/N2)

    カノマックス(KANOMAX)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
  • testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー)

    testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
    用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器