絞り込み
ブランド
測定対象
測定範囲(ppm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 検知器

451件中 441451
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化炭素検知管 ガステック二硫化炭素検知管ガステック
3,498税込3,848
1個
11日以内出荷
対象ガス二硫化炭素
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
129,800税込142,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)校正証明書付き(宛名なし)
[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)エスコ
285,000税込313,500
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
測定ガス硫化水素
北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用) 光明理化北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用)光明理化
6,798税込7,478
1箱(10回分)
当日出荷
測定範囲70~1400μg/m3(キシレン)使用検知管名トルエン (キシレン仕様)
ACアダプター アイ電子技研ACアダプターアイ電子技研
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
適合機種GCH-2018
ACアダプター アイ電子技研ACアダプターアイ電子技研
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
適合機種GCH-2018
二酸化炭素濃度計 PTH-5 MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-5MILESEEY
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。 設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。 CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握! 店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!
仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%
ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P光明理化
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く)最小表示0.1ppmガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm測定範囲(ppm)0~50検知対象ガス硫化水素
ガス検知器HT-4300用センサ ホダカガス検知器HT-4300用センサホダカ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット コフロックMini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニットコフロック
499,800税込549,780
1台
121日以内出荷
各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。
用途各種理化学機器に最適です。仕様体積10.6L材質SUS寸法(mm)310×392×310圧力計(MPa)0~1.0圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1~0.8MPa

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器