絞り込み
ブランド
測定対象
測定範囲(ppm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 検知器

452件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ 新コスモス電機マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
13日以内出荷から14日以内出荷
センサ寿命3年の装着型4ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth)新コスモス電機
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス酸素(O2)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)警報設定値19.5vol%および18.0vol%
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 新コスモス電機吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器新コスモス電機
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷から13日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))質量(g)約420(セット時)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
グロスメーター(光沢測定器) イチネンTASCOグロスメーター(光沢測定器)イチネンTASCO
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器投込み式酸素濃度計OX-08理研計器
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式警報方式自己保持警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
44,600税込49,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-5
携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 理研計器携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000理研計器
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用検知範囲0~10000ppm付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え検知原理ニューセラミック式使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)検知方式ポンプ吸引式警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示グリーン購入法適合
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素) ガステック酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)ガステック
89,980税込98,978
1個
26日以内出荷
小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppmトラスコ品番542-5239質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
欠品中
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
ポケッタブルガスSO2モニタ 光明理化ポケッタブルガスSO2モニタ光明理化
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。
測定ガス二酸化硫黄(SO2)測定範囲0.0~50.0ppm付属品ソフトケーストラスコ品番557-0131質量(g)約100g(電池含む)寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)電源単4形アルカリ乾電池2本最小表示0.1ppm使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約600時間機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正応答時間62.5%応答30秒以内ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
圧力切替器 ホダカ圧力切替器ホダカ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
CO2モニタ CHINO(チノー)CO2モニタCHINO(チノー)
109,800税込120,780
1箱ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
XA-4000Ⅱシリーズ用導入管 新コスモス電機XA-4000Ⅱシリーズ用導入管新コスモス電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
定置型ガス警報器 新コスモス電機定置型ガス警報器新コスモス電機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷から28日以内出荷
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能検知方式拡散式
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計新コスモス電機
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定範囲(ppm)0~19999(Wt)付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定原理磁気バランス式電磁誘導法ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計 ホダカ燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計ホダカ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm
TESTO317-3 CO警報器 testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器testo(テストー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
PM2.5測定器 はくでんPM2.5測定器はくでん
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
室内のPM2.5濃度(μg/m?)に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示。空気中の粉じん状況を目安として確認できます。?数値が大きく、離れた位置からでも確認しやすい表示設計。PM2.5濃度レベルはカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲環境に応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず視認性を確保します。PM2.5濃度が設定値を超えた場合にアラームでお知らせ。換気や空気清浄の目安管理に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)?内蔵リチウム電池を搭載し、USB充電に対応。設置場所を選ばず使用できます。?壁面設置・卓上設置のどちらにも対応。オフィス、教室、家庭内、施設など幅広いシーンで使用可能です。
付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35測定範囲0~999(μg/m3)質量(g)550電源充電式リチウム電池測定項目PM2.5、温度、湿度測定温度範囲(℃)-10~50湿度範囲(%)測定相対:20~85
バッテリースティック エスコバッテリースティックエスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
替バッテリースティック。
適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10
ポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrongポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式bitstrong
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
?ポータブルな卓上型の小型CO2濃度、温度、湿度モニターです。?CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・広視野で視認性に優れる大型LCDスクリーンを採用しています。?連続稼働時間40時間以上の充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。?カラーインジケーターにより室内のCO2濃度が一目で分かります。?電池の稼動時間を伸ばすため、バックライトの明るさを3段階で調節できます。
用途・レストラン、図書館、オフィス、学校、ショッピングモール、温室システムなどの建物内のCO2濃度の監視付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル寸法(mm)110×38×27.8質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Cケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式bitstrong
28,980税込31,878
1箱
5日以内出荷
・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル寸法(mm)120×66×33質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様 理研計器データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様理研計器
9,980税込10,978
1個
8日以内出荷
本プログラムは、04シリーズに搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。(1)収集データの一覧表示(2)収集データの詳細のグラフ化・表化(3)グラフや、表のデータを印刷して紙で保管可能(4)過去のデータを記録可能(5)データを手書きで紙に書き写す必要がない(6)複数の機器の管理が容易に可能ガス検知器本体のデータをPCに取り込むためのUSB型赤外線専用ポート(「IrCOMMアダプタIR001」)は別売品となります。
種類本製品のプログラム配布用CDの種類は「CD-ROM」です。
多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager多成分ガス検知警報器”イグザム5000”Drager
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager単成分ガス検知警報器”パック8000”Drager
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
単成分ガス検知警報器”パック6500” Drager単成分ガス検知警報器”パック6500”Drager
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
バルブヘッド用マグネチック接続コード 髙千穂産業バルブヘッド用マグネチック接続コード髙千穂産業
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
ブレストアンプ 髙千穂産業ブレストアンプ髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
ケーブル対照用ブザー 髙千穂産業ケーブル対照用ブザー髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
小型、軽量!胸ポケットにも余裕で収まりますクリップ付きコードで接続が容易です単3乾電池1本で連続150時間以上動作可能の省資源設計です
仕様送 信レ ベ ル:-15dBm以 上 (600Ω 負 荷、電 池 電 圧1.5V時 )周波数(Hz)約 500、発信:500電源単3乾電池 1本
ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ 髙千穂産業ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ髙千穂産業
14,980税込16,478
1個
60日以内出荷
ロケーティングワイヤーの被覆はそのままで導通可能ですお客さま設備には傷を付けません他社製ロケーターでも使用可能ですガス内管探索で威力を発揮します
ターミナル用小型直接法送信器 髙千穂産業ターミナル用小型直接法送信器髙千穂産業
169,800税込186,780
1個
60日以内出荷
適合送信方法:直接法周波数(kHz)発信:38/9.5機能送信電流チェック:LEDランプで4段階表示、電池残量チェック:残量20%以下で電源ランプ点滅電池単三アルカリ電池X4本動作温度(℃)‐20~50連続動作時間約8時間
有害ガス検知器 髙千穂産業有害ガス検知器髙千穂産業
399,800税込439,780
1台
60日以内出荷
マンホール内等の酸欠危険場所で酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素を連続検知。同時に外部警報器にて温湿度を測定し、熱中症予防対策をサポートします。吸引式、複合型ガス検知器です。
電源(V)単1アルカリ乾電池(2本)/AC100±15(50/60Hz)/※充電タイプの単1ニッケル水素電池(2本)使用可測定ガス酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素使用時間(時間)電池:連続約15(アルカリ乾電池/20℃において照明不使用時)
アースプレート 髙千穂産業アースプレート髙千穂産業
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
アース棒を打てない現場で、直接法送信を行う際に使用しますアース棒の代わりにアースプレートを接続し、路面等に接触させて使用します
ADSL信号チェッカ 髙千穂産業ADSL信号チェッカ髙千穂産業
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
ADSL回線では上りと下りの信号の区別、タイプ1(加入電話と共用)とタイプ2(回線電圧0V)の識別が可能通信中の回線に接続しても、エラーやノイズを発生しませんAnnexC、AnnexAの識別が可能電話回線の回線種別(アナログ/ISDN/ADSL)と状態を判別し、LEDランプで表示しますADSL回線の開通時に、端末のモデムがない場合も、リンク確立試験機能によって開通の確認が可能です
個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付理研計器
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)グリーン購入法適合校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
紙緩衝材製造機 ”X-Fill[[TM上]]シリーズ”専用用紙 専用用紙 ヌエボパック紙緩衝材製造機 ”X-Fill[[TM上]]シリーズ”専用用紙 専用用紙ヌエボパック
17,980税込19,778
1箱(2束)
4日以内出荷
X-Fillシリーズ専用の用紙です。
用途軽量物などの隙間埋め用。トラスコ品番215-2767幅(mm)381厚さ(mm)0.12質量(g)70(1M2あたり)長さ(m)360
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器ガステック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)測定時間50秒(一定時間吸引の場合)測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RHBluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10mアプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
酸素センサ ガステック酸素センサガステック
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
アルコールチェック用検知管セット ガステックアルコールチェック用検知管セットガステック
33,980税込37,378
1セット
16日以内出荷
ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
一酸化炭素センサ ガステック一酸化炭素センサガステック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器