流量計 水用 ガラス管式東京流機工業37日以内出荷から39日以内出荷
ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体水用精度(%)±2F.S(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80流れ方向下→上
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)東京流機工業24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
流量計 水用 ガラス管式(150mm)東京流機工業24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80流れ方向下→上
接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)東京流機工業24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
流量計(ガラス管式)東京流機工業24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型精度(%)±2F.S(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR流れ方向下→上
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~
伸縮管東洋計器税込¥29,678~¥26,980~