面積式(フロート式) :「二酸化炭素 流量計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定流体」から絞り込む
液体(1)
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。