4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
液体(4)
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
88,980 税込97,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります