面積式(フロート式) :「面積 流量計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定流体」から絞り込む
気体(3)
液体(3)
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/8
精度±5%
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)127×25.5×100
バルブ形式N/Oノーマルオープン
電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性±0.2%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続1/4in.SWL相当
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)50~300
応答性6sec
流量制御範囲5~100%FS
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品ACコード(2m)
寸法(mm)127×90×150
質量(kg)1.45
電源(V)AC100
出力電圧(V)0~5 DC(設定0.25~5 DC)
接続1/4in.SWL相当
表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示
端子(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力アナログ信号(0~5VDC)
表示切替(設定/出力)トグルスイッチ
マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。
画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。
対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)
電源USB
ケーブル長(m)約2
接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0
対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上
構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台)
アズワン品番4-4244-01
1個
¥99,900
税込¥109,890
15日以内出荷
液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+60℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+30℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。