「測定流体」から絞り込む
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4精度±2%F.S.寸法E(mm)29材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~
伸縮管東洋計器税込¥29,678~¥26,980~