16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量範囲(L/min)」から絞り込む
0.5(9)
0.5~5(12)
1(13)
1~10
2~20(12)
5(16)
10(19)
10~100(8)
50(13)
100(10)
流量範囲(L/min)をもっと見る
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm)104 精度±6%FS 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 材質(本体)SCS13 質量(g)500 種類P5型 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 材質(パッキン)NBR 流れ方向下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル 取付垂直取付 測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 材質(パッキン)EPDM 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)270 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316) 最高使用圧力0.4MPa(G) 使用流体温度(℃)MAX40
1台
20,889 税込22,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 コード長さ(m)1 精度(%)±2F.S(計測ポイント) コード2線式 最大使用圧力(MPa)0.7 接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上 接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA 耐電圧(V)接地:AC1500/1分
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa)0.5 機能瞬時流量表示 測定精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります