絞り込み
口径(Φmm)
  • 50
  • 13(25)
  • 15(8)
  • 20(33)
  • 25(32)
  • 30(17)
  • 32(8)
  • 40(25)
  • 65(20)
  • 75(13)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
測定流体
  • 液体(19)
最大表示量(m3)
  • 99999(1)
  • 99999.9(3)
  • 99999.999(3)
  • 999999.9(8)
  • 999999.99(6)
最高使用温度(℃)
  • 30(14)
  • 90(6)
ブランド
  • アズビル金門(19)
  • 東洋計器(8)
  • 愛知時計電機(5)
  • 柏原計器工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
13(25)
20(33)
25(32)
30(17)
32(8)
40(25)
50
65(20)
75(13)
100(19)
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ガス管用)愛知時計電機
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
種類ガス管用
水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ビニル管用)愛知時計電機
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
種類冷間ビニル管用
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)アズビル金門
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン東洋計器
66,980税込73,678
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)東洋計器
6,198税込6,818
1セット(2個)
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東洋計器水道メーター配管用金具(鉄菅用)東洋計器
9,998税込10,998
1セット(2個)
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)愛知時計電機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ柏原計器工業
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付アズビル金門
219,800税込241,780特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150口径(Φmm)50表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
伸縮管 東洋計器伸縮管東洋計器
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高性能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付アズビル金門
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●合フランジ付●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルスアズビル金門
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付アズビル金門
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルスアズビル金門
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ) アズビル金門挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)アズビル金門
61,980税込68,178
1セット
9日以内出荷
寸法H3(mm)94フランジ上水
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ) アズビル金門挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)アズビル金門
61,980税込68,178
1セット
9日以内出荷
寸法H3(mm)94フランジJIS10K
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
289,800税込318,780
1台
23日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
279,800税込307,780
1台
23日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター