絞り込み
測定流体
  • 液体(1)
最高使用温度(℃)
  • -10
  • 30(21)
  • 90(14)
  • +55(1)
ブランド
  • 日東精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF接続口径G3/8材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460タイプ一体型 遠隔パルス発信なし使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内桁数8桁表示LCDカウンタ 8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)容量(VA)5(パルス出力)流量範囲(L/h)2~250(重油)、10~250(灯油)圧力(MPa)0.7以下(液体)

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター