水道メーター・オイルメーター :「漏水警報器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)100.2×139×41 出力8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン) 電源チリ有無電池 構造防雨構造 表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示 入力8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ) 取付場所屋外壁掛設置 警告過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー 伝送距離(m)200 耐用年数(年)設置後8
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります